{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 65 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 250 V | |
Angle de départ | 120 degré | |
Puissance lumineuse | 2,5 W | |
Flux lumineux | 300 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | LED | |
Puissance | blanc froid | |
Température de couleur | 5 500 K | |
Hauteur totale | 620 mm | |
Largeur tête de lampe | 30 mm | |
Profondeur tête de lampe | 90 mm | |
Hauteur tête de lampe | 15 mm | |
Type de fixation | Magnetfuß | |
⌀ pied magnétique | 66 mm | |
Poids | 550 g | |
Type de produit | Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail |
Référence article | 081415 3 | |
EAN / GTIN | 4260131238062 | |
Réf. fabricant | 900/42D |