{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 220 V - 240 V | |
Puissance absorbée | 65 W | |
Angle de départ réglable | 360 degré | |
Flux lumineux | 6 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Ampoule | Lampes à LED | |
Puissance | 6 000 K | |
Longueur totale | 305 mm | |
Largeur totale | 199 mm | |
Hauteur totale | 199 mm | |
Longueur câble de raccordement | 5 m | |
Poids | 3 500 g | |
Type de produit | Projecteurs |
Référence article | 081267 65 | |
EAN / GTIN | 5708997356371 | |
Réf. fabricant | 03.5637 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lampe de surface Area à LED, 230 V, Puissance absorbée: 65W
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
160,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
839 article(s) en stock
98,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur câble de raccordement | 5 m | 5 m |
Zone ATEX | aucune | aucune |
Longueur totale | 305 mm | 292 mm |
Poids | 3 500 g | 3 330 g |
Flux lumineux | 6 000 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
Tension nominale | 220 V - 240 V | 230 V |
Type de produit | Projecteurs | Projecteur |