Lampe de travail sans fil à LED 42

Réf.: 081254 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Zone ATEX aucune
Référence fabricant NOVA 5K 42W
Flux lumineux 600 lm - 6 000 lm
Durée d'éclairage 1 h - 12 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Valeur CRI 80
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Tension de la batterie 11,1 V
Longueur totale 275 mm
Largeur totale 92 mm
Hauteur totale 275 mm
Poids 2 600 g
Type de produit Lampes de travail
Puissance absorbée 42 W

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Réf. fabricant 03.5443

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.
  • Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.

Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante.
Grâce au double système, utilisation aussi bien comme projecteur sans fil mobile qu’avec un câble secteur. Indication de l’état de charge, affichage de la durée restante, intensité variable sur 5 niveaux.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop