Lampe de travail sans fil à LED 26

Réf.: 081254 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Indice de protection IP IP 67
    Zone ATEX aucune
    Référence fabricant NOVA 3K C+R
    Flux lumineux 400 lm - 4 000 lm
    Durée d'éclairage 1 h - 14 h
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Valeur CRI 80
    Température de couleur 6 000 K
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 4,4 Ah
    Tension de la batterie 11,1 V
    Longueur totale 235 mm
    Largeur totale 88 mm
    Hauteur totale 233 mm
    Poids 1 780 g
    Type de produit Lampes de travail
    Puissance absorbée 29 W

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 081254 26
    EAN / GTIN 5708997354414
    Réf. fabricant 03.5441

    Description

    Exécution:

    Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
    • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
    • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.
    • Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.

    Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante.
    Grâce au double système, utilisation aussi bien comme projecteur sans fil mobile qu’avec un câble secteur. Indication de l’état de charge, affichage de la durée restante, intensité variable sur 5 niveaux.

    Fonctionnement:

    IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Avec chargeur.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange