• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Enrouleur de câble plastique pour F, B, PL et CZ, Type: 20N2

Réf.: 081138 20N2

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44
  • antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
antichocs et protection contre les projections d'eau Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Type 20N2
Puissance nominale déroulé 5500 (16 A) W
Classe de câble H07RN-F
Conception du câble 5G2,5
Matériau câble Néoprène
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 20 m
Nombre de prises 230 V 2
Nombre de prises 400 V/16 A 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081138 20N2
Réf. fabricant FK2YD2016T2

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Robuste enrouleur de câble en plastique antichocs avec protection contre la surchauffe.
  • Fiche CEE de 400 V et 16 A.
  • Prise CEE 400 V/16 A avec couvercle à fermeture automatique.
  • Deux prises de sécurité standard de 250 V avec couvercles à fermeture automatique.
  • Section de câble 2,5 mm.
Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.
Avec prises 250 V pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.