• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Enrouleur de câble plastique pour F, B, PL et CZ 25B2

Réf.: 081138 25B2

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 44

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 44
Type 25B2
Tension 400 V
Puissance nominale déroulé 5500 (16 A) W
Classe de câble H07BQ-F
Conception du câble 5G2,5
Matériau câble Câble blindé
Matériau boîtier Plastique
Longueur câble 25 m
Nombre de prises 230 V 2
Nombre de prises 400 V/16 A 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081138 25B2
Réf. fabricant FK2YD2516Q2T

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.
Robuste enrouleur de câble en plastique antichocs avec protection contre la surchauffe.
  • Fiche CEE de 400 V et 16 A.
  • Prise CEE 400 V/16 A avec couvercle à fermeture automatique.
  • Deux prises de sécurité standard de 250 V avec couvercles à fermeture automatique.
  • Section de câble 2,5 mm.
Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides.
Avec prises 250 V pour les pays suivants: F, B, PL et CZ.
Section de câble 2,5 mm.
Câble blindé PU Plus.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.