Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 10m

Réf.: 080246 10
(8,70 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 16 bar
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Longueur de tuyau utile 10 m
Couleur vert
Raccord du raccord mâle 1/4 pouce
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080246 10
EAN / GTIN 7391390442185
Réf. fabricant 309587507

Description

Exécution:

Tuyau en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force.
Kit de tuyaux en couleur de signalisation verte (High-visible).

Livraison:

Avec raccord rapide de sécurité en acier et raccord en acier.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 10m

Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 10m

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
87,00 €
(8,70 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
76,57 €
(7,66 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
126,35 €
(12,64 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Raccord du raccord mâle 1/4 pouce 1/4 pouce 1/4 pouce
Couleur vert Bleu Bleu
Pression de service max. 16 bar 16 bar 16 bar
Longueur de tuyau utile 10 m 10 m 10 m
⌀ ext. tuyau 12 mm 12 mm 16 mm
⌀ int. tuyau 8 mm 8 mm 11 mm
Type de produit Tuyau Tuyau Tuyau

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier