{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 16 bar | |
⌀ ext. tuyau | 16 mm | |
⌀ int. tuyau | 11 mm | |
Longueur de tuyau utile | 10 m | |
Couleur | Bleu | |
Raccord du raccord mâle | 1/4 pouce | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080243 10 | |
EAN / GTIN | 4062406524012 | |
Réf. fabricant | 080243 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tuyaux en PU avec raccord de sécurité en acier ⌀ 11×16 mm 10 m
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
|
|
Raccord du raccord mâle | 1/4 | 1/4 |
Couleur | Bleu | Bleu |
Pression de service max. | 16 | 16 |
Longueur de tuyau utile | 10 | 10 |
⌀ ext. tuyau | 16 | 12 |
⌀ int. tuyau | 11 | 8 |
Type de produit | Tuyau | Tuyau |