• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuses à bande pneumatiques, Type: 4200D24

Réf.: 079570 4200D24
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Puissance de décharge 400 W
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 1 260 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Référence fabricant 4200D24
Largeur de bande 13 mm
Longueur ruban 610 mm
Poids 1,39 kg
Niveau sonore 78 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079570 4200D24
EAN / GTIN 015451689636

Description

Exécution:

Ponceuse à bande robuste pour un usage professionnel.
  • Tête pivotante à 360°
  • Changement aisé des abrasifs et du bras de contact
  • Design simple et robuste
Taille de la bande abrasive 13×610 mm

Livraison:

1 bras de contact, bande abrasive 13×610 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier