• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuses à bande pneumatiques, Type: 3260D12K

Réf.: 079570 3260D12K
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Puissance de décharge 300 W
Vitesse de rotation max. 26 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 1 020 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Référence fabricant 3260D12K
Largeur de bande 3, 13 16-19 mm
Longueur ruban 305 mm
Poids 0,77 kg
Niveau sonore 81,5 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079570 3260D12K
EAN / GTIN 015451689674

Description

Exécution:

Ponceuse à bande robuste pour un usage professionnel.
  • Tête pivotante à 360°
  • Changement aisé des abrasifs et du bras de contact
  • Design simple et robuste
Taille de la bande abrasive 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

Livraison:

4 bras de contact, bande abrasive 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier