Meuleuse droite pneumatique, ⌀ pince de serrage 6 mm, Type: 3550-180ES

Réf.: 079453 3550-180ES
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Puissance de décharge 1 050 W
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 1 560 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Poids 1,4 kg
Niveau sonore 81 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Longueur 365 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079453 3550-180ES
EAN / GTIN 015451785284
Réf. fabricant 6151602360

Description

Exécution:

Meuleuse droite pneumatique avec une puissance de sortie de 1050 W et une vitesse de rotation maximale de 18 000 tr/min.
⌀ pinces de serrage 6 mm.
Exécution longue et conception mince.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier