{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 3550-180 | |
Puissance de décharge | 1 050 W | |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | |
Quantité maximale d'air absorbé | 1 560 l/min | |
Raccord fileté | NPT | |
Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
Poids | 1,2 kg | |
Niveau sonore | 81 dB(A) | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Longueur | 248 mm | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 079453 3550-180 | |
EAN / GTIN | 015451785260 | |
Réf. fabricant | 6151600630 |