• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Meuleuses droites pneumatiques 51813

Réf.: 079441 51813

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance de décharge 75 W
Vitesse de rotation max. 100 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 170 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
⌀ pinces de serrage 3 mm
Poids 0,4 kg
Niveau sonore 81 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur 135 mm
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Réf. fabricant 51813

Description

Exécution:

Dynabrade − Meuleuse droite pneumatique.
Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.
Meuleuse crayon avec une vitesse de rotation de 100 000 tr/min. Avec paliers haute vitesse de qualité.

Utilisation:

Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!

Livraison:

Avec raccords nécessaires.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier