Meuleuses droites pneumatiques 51701

Réf.: 079441 51701
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 51701
    Puissance de décharge 75 W
    Vitesse de rotation max. 60 000 min-1
    Quantité maximale d'air absorbé 228 l/min
    Raccord fileté NPT
    Raccord pneumatique 1/4 pouce
    ⌀ pinces de serrage 3 mm
    Poids 0,4 kg
    Niveau sonore 66 dB(A)
    Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
    Longueur 132 mm
    Type de produit Meuleuses droites

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 079441 51701
    EAN / GTIN 616026517011
    Réf. fabricant 51701

    Description

    Exécution:

    Dynabrade − Meuleuse droite pneumatique.
    Meuleuse droite silencieuse, polyvalente, robuste et ergonomique, avec poignée souple.
    Petite meuleuse à moteur sans engrenages, avec une vitesse de rotation maximale de 60 000 tr/min. Entraînement par commande pneumatique avec roulements en céramique et système breveté de contrôle de la vitesse de rotation pour une vitesse constante en charge.

    Utilisation:

    Utiliser uniquement de l'air comprimé non huilé. Ne pas huiler!

    Livraison:

    Avec raccords nécessaires.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier