Aspirateur industriel IVR-L100TC

Réf.: 078522 IVR-L100TC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant IVR-L 100/24-2 Tc
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 2 400 W
    Volume du récipient 100 l
    Dimensions nominales raccords DN50 mm
    Longueur 840 mm
    Largeur 660 mm
    Hauteur 1 320 mm
    Longueur câble 6 m
    Nombre de moteurs 2
    Débit volumique d'air 148 l/s
    Dépression 230 mbar
    Niveau sonore 68 dB(A)
    Classe de poussières − aspirateur L; L
    Poids 58 kg
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078522 IVR-L100TC
    EAN / GTIN 4054278275840
    Réf. fabricant 9.987-885.0

    Description

    Exécution:

    Aspirateur industriel destiné à l’aspiration et la séparation de lubrifiants, d’émulsions lubrifiantes, d’eau ou d’huile contenant des solides (par ex. copeaux métalliques).
    • Modèle compact et matériau robuste pour une mobilité optimale.
    • Flexibilité d’utilisation maximale et longue durée de vie, avec câble secteur résistant à l’huile.
    • L’aspiration s’effectue via un raccord de tuyau pivotant à 360° au niveau de la tête.
    Aspirateur industriel bimoteur 2,4 kW avec châssis basculant et cuve de 100 litres.

    Livraison:

    Avec châssis basculant et tuyau de vidange avec indication de niveau. Sans accessoires. Accessoires adaptés, voir 078524, 078529 et 078533.

    Remarque(s):

    Modèle avec cuve en inox de 100 litres, voir code art. 078522 réf. IVR-L100DP dans notre eShop.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier