Aspirateur eau-poussières NT55T2ME

Réf.: 078521 NT55T2ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,83 €
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant NT 55/2 Tact² Me I
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 2 760 W
    Volume du récipient 55 l
    Dimensions nominales raccords 40 mm
    Longueur 710 mm
    Largeur 570 mm
    Hauteur 1 070 mm
    Longueur flexible d'aspiration 4 m
    Longueur câble 10 m
    Nombre de moteurs 2
    Débit volumique d'air 2×74 l/s
    Dépression 254 mbar
    Niveau sonore 73 dB(A)
    Système antistatique oui
    Pour poussières fines oui
    Décolmatage de filtre Nettoyage de filtre automatique Tact²
    Classe de poussières − aspirateur L
    Poids 45 kg
    Systèmes de filtrage Filtre plissé plat
    Particularité Cuve en inox, antistatique, classe de protection I
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078521 NT55T2ME
    EAN / GTIN 4039784538092
    Réf. fabricant 1.667-237.0

    Description

    Exécution:

    Puissant aspirateur eau-poussières polyvalent avec puissance d’aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l’appareil. Arrêt automatique une fois le réservoir plein.
    • Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l’aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
    • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d’entretien et une longue durée de vie du filtre.
    • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d’aspiration à l'autre.
    • Aspirateur industriel de qualité supérieure avec 2 turbines d'aspiration sans entretien et système de décolmatage de filtre automatique Tact2 pour un travail sans interruption.
    • Idéal également pour l'élimination de grandes quantités de poussières fines, de saletés grossières et de liquides.
    • Pour la vidange, possibilité de retirer complètement le réservoir en inox du châssis pour l'amener au lieu d'élimination.
    • Système antistatique (mise à la terre jusqu'au raccord d'aspiration) et classe de protection I.
    • Réservoir robuste de 55 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.

    Livraison:

    Avec flexible d’aspiration avec coude, tube d’aspiration métallique 2×0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

    Remarque(s):

    Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier