Aspirateur eau-poussières NT27ME

Réf.: 078521 NT27ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,83 €
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant NT 27/1 Me Adv *EU
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 1 380 W
    Volume du récipient 27 l
    Dimensions nominales raccords 35 mm
    Longueur 420 mm
    Largeur 420 mm
    Hauteur 540 mm
    Longueur flexible d'aspiration 2,5 m
    Longueur câble 7,5 m
    Nombre de moteurs 1
    Débit volumique d'air 67 l/s
    Dépression 200 mbar
    Niveau sonore 72 dB(A)
    Classe de poussières − aspirateur L
    Poids 8,2 kg
    Systèmes de filtrage Filtre à cartouche
    Particularité Cuve en inox, particulièrement mobile
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078521 NT27ME
    EAN / GTIN 4039784724174
    Réf. fabricant 1.428-114.0

    Description

    Exécution:

    Puissant aspirateur eau-poussières polyvalent avec puissance d’aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l’appareil. Arrêt automatique une fois le réservoir plein.
    • Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l’aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
    • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d’entretien et une longue durée de vie du filtre.
    • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d’aspiration à l'autre.
    • Aspirateur universel mobile.
    • Avec cuve en inox et filtre à cartouche.
    • Réservoir robuste de 27 litres avec pare-chocs et roulettes directrices.

    Livraison:

    Avec flexible d’aspiration avec coude, tube d’aspiration métallique 2×0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

    Remarque(s):

    Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier