• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Pistolet à air chaud 351502

Réf.: 078321 351502
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Transportkoffer

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Transportkoffer
Référence fabricant HG 2320EKF
Puissance absorbée 2 300 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de l'air 80 °C - 650 °C
Débit volumique d'air 150 l/min - 500 l/min
Poids 960 g
Exécution Assortiment
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078321 351502
EAN / GTIN 4007841351502
Réf. fabricant 351502

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud électronique HG 2320 E.
  • Régulation numérique de la température de 80 à 650°C à l'aide d'un joystick
  • Affichage de la température par incréments de 10 °C sur l'écran LCD
  • Régulation du débit d'air sur 2 niveaux de 150 à 500 l/min.

Kit de pistolet à air chaud HG 2320 EKF dans un coffret en plastique, composé de:
  • Pistolet à air chaud de forme standard avec régulation progressive du débit d'air, quatre programmes enregistrés, affichage de la température et de la chaleur résiduelle, fonction LOC, utilisation à une main.
  • Buse réductrice 9 mm, buse à faisceau large 50 mm, buse réflectrice, jeu de 100 gaines thermorétractables.

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.