• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Pistolet à air chaud 006464

Réf.: 078321 006464
Remise
100,70 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Transportkoffer

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Transportkoffer
Référence fabricant HG 2120EKF
Puissance absorbée 2 200 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de l'air 80 °C - 630 °C
Débit volumique d'air niveau 1 150 l/min
Débit volumique d'air niveau 2 300 l/min
Débit volumique d'air niveau 3 500 l/min
Poids 850 g
Exécution Assortiment
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Réf. fabricant 006464

Description

Exécution:

Régulation progressive de la température de 80 à 630 °C.
Pistolet à air chaud électronique, régulation du débit d’air de 150 à 500 l/min sur 3 niveaux.

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

Livraison:

Pistolet à air chaud 078321 réf. 351403, buse à faisceau large 50 mm, buse réductrice 9 mm, buse réflectrice, jeu de 100 gaines thermorétractables.