Scie circulaire sans fil M18FMCS66

Réf.: 078207 M18FMCS66
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type HB 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type HB 18 V
Référence fabricant M18FMCS66-121C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 1
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Exécution Scie circulaire électroportative
Vitesse de rotation max. 4 000 min-1
⌀ lame de scie 203 mm
⌀ alésage lame de scie 16 mm
Profondeur de coupe max. 90° 66 mm
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Poids 7,5 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078207 M18FMCS66
EAN / GTIN 4058546325077
Réf. fabricant 4933472111

Description

Exécution:

Scie circulaire à métaux 66 mm:
  • Le grand collecteur de copeaux métalliques capture les résidus débris produits lors de la coupe et offre la visibilité nécessaire.
  • La technologie de coupe à sec permet une coupe rapide, propre et sans bavures dans le métal.

Livraison:

Avec chargeur M12-18FC, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.
Lames de scie circulaire adaptées, voir à partir du code art. 584075.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier