• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie circulaire sans fil M18FCSG66

Réf.: 078207 M18FCSG66
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FCSG66-121C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 1
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Exécution Scie circulaire électroportative
Vitesse de rotation max. 5 800 min-1
⌀ lame de scie 190 mm
⌀ alésage lame de scie 30 mm
Profondeur de coupe max. 90° 66 mm
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Poids 10 kg
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078207 M18FCSG66
EAN / GTIN 4058546288235
Réf. fabricant 4933471195

Description

Exécution:

  • Crochet métallique pour une suspension simple et sûre de l'appareil.
  • Coupe sans échauffement, sans bavures ni étincelles.
  • Réglage de la profondeur sans outil, pour des coupes de 1 à 57 mm.

La scie circulaire électroportative sans fil offre des performances identiques à celles d'un modèle filaire. Jusqu'à 750 coupes dans du bois tendre de 90 × 45 mm avec une seule charge de batterie (M18™ 12 Ah). Compatible avec les rails de guidage (078208 GRU1400).
  • Moteur POWERSTATE™ sans charbons pour des vitesses de coupe élevées.
  • Composants électroniques REDLINK PLUS™ à protection numérique contre la surcharge pour de meilleures performances.

Livraison:

Avec chargeur M12-18FC, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.
Lames de scie circulaire adaptées, voir à partir du code art. 584075.