• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuses d'angle WEV15-125

Réf.: 077132 WEV15-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant WEV 15-125 Quick
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 550 W
Vitesse de rotation à vide 2 800 min-1 - 11 000 min-1
Raccord fileté M14
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,5 kg
Longueur câble 4 m
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Système à changement rapide
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077132 WEV15-125
EAN / GTIN 4007430243751
Réf. fabricant 600468000

Description

Exécution:

Vous définissez la limite - pas votre machine.
Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d’angle adaptée à chaque exigence et chaque application.
Meuleuse d’angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse de rotation pour une progression de travail rapide.
  • Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.
  • Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.
  • Carter d’engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.
  • Vitesse constante en charge.
  • Durée de vie maximale dans les applications extrêmes: meuleuse d’angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse de rotation et densité de puissance la plus élevée de sa catégorie pour une progression de travail rapide.
  • Plus longue durée de vie, puissance d’entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu’à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.
  • Changement de disque rapide et sans outil d’une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.
  • Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.
  • Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).
  • Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier