Exécution:
Vous définissez la limite - pas votre machine.
Avec des appareils de 850 à 1.900 watts, vous trouverez la meuleuse d’angle adaptée à chaque exigence et chaque application.
Convient à un usage industriel avec puissance de 1 900 watts et technologie M-Brush (
balais ne nécessitant pas d’entretien avec une durée de vie 3 fois plus longue
pour toute la durée de vie de la machine).
- Autobalancer intégré pour une réduction des vibrations dans la main et le bras allant jusqu’à 50%, une plus longue durée de vie de la machine et une durée de vie des disques abrasifs jusqu’à deux fois plus longue.
- Interrupteur Paddle ergonomique avec fonction homme mort.
- Système de freinage ultra-rapide pour une protection maximale de l'utilisateur: le frein de disque mécanique breveté immobilise le disque en 2 secondes après l’arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant.
- Œillet en acier pour sécurisation en cas de travaux en hauteur.
- Metabo S-automatic: débrayage de sécurité mécanique: minimise le rebond en cas de blocage du disque.
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.
- Carter d’engrenage orientable par incréments de 90° pour une utilisation par les gauchers ou pour le tronçonnage.
- Vitesse constante en charge.
- Plus longue durée de vie, puissance d’entraînement accrue: le moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière brevetée, jusqu’à 20% de résistance à la surcharge en plus et 50% de couple en plus.
- Changement de disque rapide et sans outil d’une simple pression sur un bouton grâce au système Metabo M-Quick.
- Capot de protection réglable sans outil; avec fixation antitorsion.
- Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).
Livraison:
Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire et clé à ergots.