• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d’angle sans fil GWS 18V-180P

Réf.: 077120 18V-180P
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GWS 18V-180P
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 6 100 min-1
⌀ disque max. 180 mm
Prof. de tronçonnage max. 61 mm
Poids 2,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 4,1 m/s2
Verrouillage anti-redémarrage oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Particularité Interrupteur “homme-mort”
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077120 18V-180P
EAN / GTIN 4053423246209

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle sans fil 180 mm 18 V, compacte et légère:
  • Même profondeur de coupe qu’une grande meuleuse d’angle de 230 mm grâce au disque abrasif de 180 mm et à la petite tête, mais jusqu’à 35% plus légère.
  • Technologie Brushless Biturbo pour une coupe rapide dans un large éventail de matériaux.
  • Interrupteur PROtection, KickBack Control, système de freinage intelligent.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, disques à tronçonner, L-BOXX. Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073854 et 073866.