• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Batterie Li-ion ProCore C18 V

Réf.: 073856 C18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ProCORE18 V 4,0 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Bosch 18 V
Poids par batterie 515 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073856 C18
EAN / GTIN 3165140952873
Réf. fabricant 1600A016GB

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d'effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.

Batterie ProCORE 18V Professional avec technologie CoolPack 2.0. Compatible avec le système 18 V Bosch Professional et l’alliance de batteries AMPShare.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier