{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | CG17-125 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Vitesse de rotation max. | 11 500 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 35 mm | |
Poids | 2,4 kg | |
Longueur câble | 4 m | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Dispositif homme-mort | non | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | Modèle court | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077111 7222906023 | |
EAN / GTIN | 4014586900346 |