• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle compacte 7222806

Réf.: 077111 7222806
Remise
210,68 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CG13-125V
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 300 W
Vitesse de rotation max. 11 500 min-1
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 35 mm
Poids 2,3 kg
Tension 240 V
Fréquence secteur 50 Hz
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Régulation électronique de la vitesse de rotation
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077111 7222806
EAN / GTIN 4014586895000

Description

Exécution:

FEIN − Meuleuse d’angle compacte ⌀ 125 mm.
  • Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.
  • Protection élevée de l’utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.
  • Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l’interrupteur en fonction de l’application).
  • Changement rapide sans outil de l’abrasif grâce à l’écrou à serrage rapide.

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier