• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse d'angle GWS GWS17125SB

Réf.: 077109 GWS17125SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Référence fabricant GWS 17-125 SB
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 1 700 W
Plage de vitesses de rotation 2 800 min-1 - 11 500 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,3 kg
Particularité Système de freinage intelligent
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077109 GWS17125SB
EAN / GTIN 4059952576657
Réf. fabricant 06017D0700

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle puissante et compacte offrant un meilleur rapport puissance/surface de préhension, avec présélection de la vitesse et système de freinage intelligent
  • avec présélection de la vitesse
  • Système de freinage intelligent pour une immobilisation rapide du disque à l’arrêt de l’outil et fonction Drop Control.
  • KickBack Control, protection anti-redémarrage et poignée latérale avec Vibration Control pour une protection élevée de l’utilisateur.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier