Meuleuse d’angle électrique GWS, pour ⌀ disques 125 mm, avec verrouillage anti-redémarrage

Réf.: 077109 7-125
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,71 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 7-125
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 720 W
Plage de vitesses de rotation 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 6,5 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 1,9 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Poignée étroite
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077109 7-125
Copier
EAN / GTIN 3165140823715
Copier
Réf. fabricant 0601388108
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle 115 mm de 720 W avec petite poignée, offrant une ergonomie optimisée pour un travail sans fatigue.
  • La présélection de la vitesse de rotation permet les applications les plus diverses.
Meuleuse d'angle compacte et maniable avec poignée étroite.
  • Moteur de 720 W et poids de 1,9 kg seulement, entrées d'air optimisées (refroidissement direct) pour une durée de vie prolongée, protection anti-redémarrage.
  • Dimensions compactes (176 mm) comparé à d'autres meuleuses d'angle de même puissance, tête plate permettant de travailler dans des endroits confinés.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript