• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unité de perçage 727053

Réf.: 076520 727053
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant KBU35Q
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 100 W
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 130 min-1 - 520 min-1
Forme du porte-outils QuickIN
⌀ carottage max. dans l'acier 12 mm - 35 mm
⌀ taraudage max. dans l'acier M14 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
⌀ fraisage max. 31 mm
⌀ alésage max. 16 mm
Longueur base magnétique 175 mm
Largeur base magnétique 80 mm
Course de travail 135 mm
Poids 10,6 kg
Longueur 311 mm
Largeur 198 mm
Hauteur 603 mm
Tension 230 V
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Réf. fabricant 72705361000

Description

Exécution:

  • La force magnétique élevée et le commutateur de sécurité garantissent un travail sûr dans toute position.
  • Apport de lubrifiant intégré pour une coupe propre et une durée de vie de l’outil élevée.
  • Indication pratique de la force magnétique.
  • Rotation droite / gauche (également pour le taraudage).
  • Construction légère.
Unité de perçage magnétique à une vitesse compacte et légère avec de nombreuses fonctionnalités et un capteur d'inclinaison.

Livraison:

Avec récipient pour lubrifiant, sangle d’arrimage, 1× goujon de centrage, crochet à copeaux, mallette.

Accessoire(s):

Sur demande.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure et mandrins, voir à partir du code art. 119000. Mandrin QuickIN-Max et fraise à carotter en carbure max. DM 100 mm adaptés disponibles sur demande.