{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | KBM65U | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 300 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 120 min-1 - 240 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 260 min-1 - 520 min-1 | |
Forme du porte-outils | QuickIN / MK3 | |
⌀ carottage max. dans l'acier | 12 mm - 65 mm | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M20 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 25 mm | |
⌀ fraisage max. | 50 mm | |
⌀ alésage max. | 25 mm | |
Longueur base magnétique | 205 mm | |
Largeur base magnétique | 95 mm | |
Course de travail | 145 mm | |
Poids | 16,1 kg | |
Longueur | 320 mm | |
Largeur | 198 mm | |
Hauteur | 770 mm | |
Tension | 230 V | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076520 727043 | |
EAN / GTIN | 4014586872902 | |
Réf. fabricant | 72704361000 |