{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Queue | SDS Plus | |
Référence fabricant | M18ONEFHPX-552X | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5,5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 800 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 30 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 30 mm | |
Nombre de coups max. | 4 600 min-1 | |
Energie de frappe | 4,2 J | |
Forme du porte-outils | SDS-Plus | |
Poids | 5,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 8,6 m/s2 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Marteau perforateur |
Référence article | 075530 M18FHPX | |
EAN / GTIN | 4058546346898 | |
Réf. fabricant | 4933478496 |