Foret marteau en carbure SDS-plus 16X260 mm

Réf.: 789040 16X260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    16 mm
    Longueur totale 260 mm
    Longueur hélice 210 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 789040 16X260
    EAN / GTIN 4062406135782
    Réf. fabricant 789040 16X260

    Description

    Exécution:

    Tête avec 4 coupes. La géométrie 4×90° avec arêtes spéciales de même hauteur et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. Protection de renforcement de forme radiale: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie.
    Tête monobloc en carbure avec 4 arêtes. Nette réduction du risque de rupture.

    Avantage(s):

    • Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.
    • Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.
    • La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.

    Utilisation:

    Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret marteau en carbure SDS-plus  16X260 mm

    Foret marteau en carbure SDS-plus 16X260 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    210 article(s) en stock
    25,70 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    25 article(s) en stock
    14,50 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    16 16
    Longueur totale 260 260
    Queue SDS Plus SDS Plus
    Type d'outils Carbure Carbure
    Longueur hélice 210 210
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
    Type de produit Forets à béton Forets à béton