• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil 71151161

Réf.: 074000 71151161
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ASCD 18-200 W4 AS
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 210 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M18
Nombre de coups 0 min-1 - 3 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils 6 pans
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Poids 1,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074000 71151161
EAN / GTIN 4014586898896

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux. Carter d’engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.
  • Moteur sans balais offrant une efficacité 30% supérieure et une longue durée de vie.
  • Porte-outils avec six pans creux 1/4 pouce pour embouts et douilles.
  • Couple 10% supérieur en rotation à gauche pour desserrer les vis extrêmement grippées.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.
1× clip ceinture, 1× porte-embouts.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.