{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | ASCD 18-300 W2 AS | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Couple maximal | 290 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M18 | |
Nombre de coups | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
Poids | 1,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074000 71151061 | |
EAN / GTIN | 4014586898889 |