• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie Li-Ion SB18LTBL

Réf.: 070121 SB18LTBL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant SB 18 LT BL
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Couple max. doux 34 Nm
Couple max. dur 75 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 - 2 100
Nombre de coups max. 31 950 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 38 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 13 mm
Poids, batterie comprise 1,8 kg
Poids sans batterie 1,2 kg
Utilisation type Strong
Type de produit Perceuse-visseuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070121 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430334718
Réf. fabricant 602316800

Description

Exécution:

Perceuses-visseuses à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.
Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d’un chargeur et d’une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.
Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.
Tous les modèles LT et LTX sont équipés d’un mécanisme de percussion très performant pour une capacité de perçage maximale dans la pierre et la maçonnerie. Le fonctionnement par impulsions de la classe LTX fournit une aide efficace en cas de vis bloquées ou lors du perçage sur des surfaces lisses.
Pour les applications les plus difficiles, nous recommandons les modèles sans charbons, facilement identifiables à la mention “BL” dans la désignation. Ils sont également dotés d’une protection contre la surcharge, qui protège le moteur contre la surchauffe.
  • Perceuse-visseuse à percussion sans fil offrant une puissance optimale pour les applications exigeantes.
  • Mécanisme de percussion hautes performances pour des résultats optimaux.
  • Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
  • Avec crochet de ceinture pratique et magasin d’embouts, se fixant à droite ou à gauche.
  • Batterie LiHD pour des performances ultimes, ainsi qu’une autonomie et une durée de vie exceptionnelles.
  • De nombreuses marques, un seul système de batterie: ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2× batteries LiHD, chargeur et metaBox.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.