{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Metabox | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Type CAS 18 V | |
Référence fabricant | SB 18 L BL | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | sans balais | |
Couple max. doux | 28 Nm | |
Couple max. dur | 65 Nm | |
Vitesse de rotation à vide | 0 - 500 | |
Nombre de coups max. | 25 500 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm | |
Poids sans batterie | 0,9 kg | |
Utilisation type | Medium | |
Type de produit | Perceuse-visseuse à percussion |
Référence article | 070121 613157500 | |
EAN / GTIN | 4061792245945 |