• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chargeur de batterie ASC145

Réf.: 073890 ASC145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Tension nominale 36 V
Nombre maximal d'emplacements de charge 1
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073890 ASC145
EAN / GTIN 4061792155060
Réf. fabricant 627378000

Description

Exécution:

Chargeur pour batteries coulissantes de toutes les classes de tension (12 – 36 V). Technologie de charge brevetée “AIR COOLED” pour des temps de charge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la charge.
Chargeur rapide avec puissance de sortie de 145 W et vitesse de charge jusqu’à 4x plus rapide.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.