Marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-26 Professional.

Réf.: 06112A3000
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
    Type de produit Marteau perforateur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06112A3000
    EAN / GTIN 3165140859127
    Réf. fabricant 06112A3000
    Article hors catalogue L00590 923

    Description

    Description:

    • marteau perforateur avec SDS plus GBH 2-26, le GBH 2-26 Professional est le produit polyvalent pour une utilisation quotidienne dans le segment sds plus wired marteau perforateur de Bosch
    • Fournit une énergie de frappe de 2,7 joules et assure une progression de perçage rapide
    • Grâce à ses composants de haute qualité, il est fiable et robuste avec une longue durée de vie
    • Le mode burin en option permet une utilisation dans une large gamme d'applications
    • Ce outil électrique est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
    • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
    • En outre, le GBH 2-26 Professional offre des fonctions telles que la rotation droite/gauche, l'accouplement par surcharge, la vitesse variable et le vario-Lock

    Caractéristique(s):

    • Ø de perçage dans le béton, foret marteau : 4 - 26 mm
    • Ø de perçage dans le béton avec couronnes de perçage creuses : 16 - 68 mm
    • Poids : 2.7 kg
    • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
    • Max. Ø de perçage dans le bois : 30 mm
    • Max. Ø de perçage maçonnerie, couronnes de perçage : 68 mm
    • Vitesse nominale : 0 - 900 min-1
    • Puissance nominale : 830 W
    • Plage d'utilisation opt. béton, forets marteaux : 8 - 16 mm
    • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 2.7 J
    • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 4000 bpm
    • Tension, électrique : 230 V
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 83 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 210 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 377 mm
    • Prise d'outil : SDS plus

    Livraison:

    • Poignée supplémentaire
    • 1 coffret L-BOXX
    • Guide de profondeur 210 mm
    • Serviette machine

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier