• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif d'aspiration, accessoire système GDE 16 plus

Réf.: 1600A0015Z
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
Référence article 1600A0015Z
EAN / GTIN 3165140733977
Réf. fabricant 1600A0015Z
Article hors catalogue L00590 355

Description

Description:

  • Accessoires du système GDE 16 plus, le système d'extraction de poussière GDE 16 plus Professional est la solution Bosch pour le forage presque sans poussière avec SDS plus
  • Leur forme optimisée permet un travail propre, réduit les temps de nettoyage et augmente la sécurité de l'utilisateur
  • Votre système SDS plus permet une connexion rapide et facile aux outils SDS plus en un seul clic
  • Il est également conçu pour être utilisé avec le système Click & Clean de Bosch, ce qui le rend extrêmement pratique à utiliser
  • Il est compatible avec tous les marteaux Bosch 2 kg et 3 kg avec système SDS plus et arbre de 50 mm

Caractéristique(s):

  • Poids : 1 kg
  • Compatible avec : tous les marteaux SDS plus Bosch de 2 et 3 kg avec col de serrage de 50 mm
  • Max. Diamètre de perçage : 16 mm
  • Profondeur maximale de perçage : 120 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier