meuleuse d'angle avec X-LOCK GWX 14-125

Réf.: 06017B7001
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Porte-outils X-LOCK
Série Système X-LOCK
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06017B7001
EAN / GTIN 4059952579108
Réf. fabricant 06017B7001
Article hors catalogue L00590 1318
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle avec X-LOCK GWX 14-125, le Meuleuse d'angle GWX 14-125 PROFESSIONNEL câblé avec X-LOCK offre une grande performance de broyage associée à une polyvalence pour une utilisation régulière dans la catégorie 1,400 watts
  • Constant-Electronic garantit une vitesse constante pendant le fonctionnement, même sous charge
  • Grâce à un refroidissement optimisé du moteur, ce petit Meuleuse d'angle est idéalement équipé pour gérer des conditions de surcharge élevées
  • Il est également équipé du système de clic sans clé X-LOCK, qui permet de changer rapidement et facilement les outils de fonctionnement
  • Cet outil est conçu pour couper et meuler du métal, des carreaux et des briques
  • Il est compatible avec les systèmes d'extraction de poussière GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Le GWX 14-125 Professional est également doté d'un refroidissement direct du moteur, d'un capot de protection, d'une protection contre le redémarrage et d'un démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 820 W
  • Poids : 2. 3 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 125 mm
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 11000 min-1
  • Puissance nominale : 1400 W
  • Commutateur : commutateur d'arrêt
  • Ø du disque : 125 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 8. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 3.0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 75 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions d'outil (largeur) : 298 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 102 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 102 mm

Livraison:

  • 1 x disque à tronçonner diamanté X-LOCK, Standard for Universal, 125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
  • capot de protection
  • poignée supplémentaire
  • carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier