Meuleuse angulaire sans fil GWX 18V-10 avec X-LOCK, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06017B0101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Système X-LOCK
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06017B0101
EAN / GTIN 4059952549538
Réf. fabricant 06017B0101

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie GWX 18V-10, la petite Meuleuse d'angle de batterie GWX 18V-10 Professional avec X-LOCK offre des performances et un guidage d'outil améliorés dans le segment 18V
  • Le puissant moteur sans balais et la technologie de batterie ProCORE18 V délivrent, via la batterie, la même puissance qu'une meuleuse filaire de 1 000 W
  • Ce petit Meuleuse d'angle est équipé d'un système de verrouillage sans clé à bouton-clic pour changer rapidement et facilement les accessoires
  • En outre, il est doté d'un contrôle de chute, d'un contrôle de rebond et d'un frein en X, garantissant une protection et un confort maximum pour l'utilisateur
  • L'outil est adapté à la coupe et au meulage du métal, de la pierre et du béton
  • Il est compatible avec les systèmes d'extraction de poussière GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional et avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V
  • Le GWX 18V-10 Professional est également doté d'une capuche de protection et d'une poignée avec contrôle des vibrations

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 9000 min-1
  • Disque à ébarber/découper, Ø : 125 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébarbage)] : 6. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 3.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1/1 Insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • L-BOXX 136
  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier