Set testo 830-T4 - Thermomètre à infrarouges

Réf.: 0563 8314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0563 8314
    EAN / GTIN 4029547011771
    Réf. fabricant 0563 8314
    Article hors catalogue L40550 169

    Description

    Description:

    Le thermomètre infrarouge testo 830-T4 dans un set pratique peut être utilisé de manière universelle et vous permet de mesurer rapidement et précisément les températures de surface dans l'artisanat et l'industrie, aussi bien sans contact qu'avec un contact de surface
    • Les avantages du thermomètre infrarouge testo 830-T4
    • Le diamètre du spot de mesure n'est que de 36 mm à une distance de 1 m de la surface, grâce à la bonne optique 30:1. Cela signifie que même les températures de petits objets peuvent être déterminées de manière fiable à une distance sûre. Par exemple, vous pouvez mesurer confortablement la température de tuyaux de chauffage depuis une position debout
    • Le marquage laser à 2 points permet de toujours voir clairement et distinctement à quel endroit la température est mesurée. Vous pouvez également mesurer de très petites différences de température avec une résolution précise de 0,1°C. La fonction min/max permet de définir des valeurs limites individuelles. Le dépassement des valeurs limites est signalé par un signal visuel et sonore
    • Fonctions étendues avec la sonde de surface amovible
    • Vous souhaitez effectuer une mesure de contact en plus de la mesure IR sans contact (par exemple à des fins de contrôle) ? Fixez alors au thermomètre infrarouge la sonde de surface à bande transversale incluse dans le kit. La mesure comparative par contact avec la sonde de température de surface vous permet également de déterminer le niveau d'émission du matériau de surface. Vous pouvez ainsi régler le niveau d'émission du thermomètre infrarouge en conséquence afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de la mesure IR suivante.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires