Sonde de contact coudée à réaction rapide (TC de type K)

Réf.: 0602 0993
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sondes d'humidité et de température

Identification et classification

Référence article 0602 0993
Copier
EAN / GTIN 4029547003493
Copier
Réf. fabricant 0602 0993
Copier
Article hors catalogue L40540 281
Copier
Fabricant Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

La sonde de température de surface (thermocouple de type K) dispose d'une bande de thermocouple qui assure un temps de réaction court et permet d'effectuer des mesures sur des surfaces non planes. Le tube de sonde coudé permet d'effectuer des mesures dans des endroits difficiles d'accès. Autre avantage: la poignée étant inclinée par rapport à la source de température, il est possible de mesurer des températures très élevées en toute sécurité
  • Cette sonde peut être utilisée pour les applications suivantes:
  • Détermination des ponts thermiques sur les murs
  • Entretien et contrôle des machines
  • Surveillance des processus de fabrication
  • Réglage de l'installation de chauffage (radiateurs, tuyaux, chaudières)
  • Contrôles de qualité