testo 635-1 - Thermo-hygromètre
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Thermometre et hygrometre |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 0560 6351 | |
EAN / GTIN | 4029547004322 | |
Réf. fabricant | 0560 6351 | |
Article hors catalogue | L40550 39 |
Description
Description:
Le thermo-hygromètre testo 635-1 a été conçu pour le contrôle de l'humidité de l'air, de la température et du point de rosée dans les logements, locaux de production et de stockage et salles serveurs, ainsi que dans les musées et entrepôts frigorifiques. Avec le testo 635-1, vous pouvez procéder à des mesures de la pression absolue dans l'air ambiant et du point de rosée dans l'air comprimé rapidement et avec efficacité.
Des sondes raccordables disponibles en option permet à l'appareil de mesure de mesurer les valeurs suivantes :
- Humidité de l'air
- Humidité des matériaux
- Point de rosée de pression dans l'air comprimé
- Température de l'air
- Température de contact
- Température à cœur
- Valeur U
- Pression absolue
Le thermo-hygromètre testo 635-1 est doté de deux entrées de sonde pour sondes enfichables câblées. Grâce à la transmission sans fil des données de mesure par ondes radio, le testo 635-1 peut en outre recevoir les valeurs de mesure de jusqu'à trois autres sondes de température et d'humidité et les afficher sur son écran détaillé.
Pour le transfert des données de mesure par ondes radio, vous avez besoin du module radio disponible en option en plus des sondes radio. Ce module doit simplement être enfiché dans le testo 635-1 et peut être ajouté à tout moment. Le signal radio entre la sonde radio et l'appareil de mesure a une portée de jusqu'à 20 mètres.
Robuste, pratique et simple d'utilisation- Outre les valeurs de mesure, le thermo-hygromètre testo 635-1 affiche les valeurs de mesure min., max. et moyennes.
- Lorsqu'une sonde est raccordée pour le point de rosée de pression, l'appareil mesure le point de rosée de pression dans l'air comprimé
- Lorsque la sonde d'humidité est raccordée à l'appareil, celui-ci mesure non seulement l'humidité et la température de l'air en plus du point de rosée et la teneur en eau dans l'air ambiant, ainsi que la température psychométrique.
- L'appareil de mesure calcule également l'écart au point de rosée entre l'air ambiant et la surface des murs. En cas de moisissures dans une pièce, vous obtenez ainsi des informations sur l'origine des moisissures: mauvaise aération de la pièce ou pénétration d'humidité venant de l'extérieur
- L'onglet « Applications » vous fournira de plus amples informations sur la mesure des moisissures dans les logements avec le testo 635-1.
- L'utilisation de ce thermo-hygromètre est extrêmement aisée et sa navigation est confortable. Grâce à son écran éclairé, vous pouvez consulter les valeurs de mesure sans problème même dans les conditions d'éclairage difficiles
- Un boîtier stable protège l'appareil de mesure de manière fiable contre les chocs.
- Vous souhaitez documenter vos valeurs de mesure rapidement et de manière traçable ? Grâce à l'imprimante rapide testo disponible en option, vous imprimez les données de mesure telles que l'humidité de l'air ou la température à tout moment très aisément.
- Profitez de la fonction pratique d'impression cyclique de la testo 635-1. Celle-ci permet d'imprimer non seulement les valeurs individuelles, mais aussi des séries de mesures complètes à intervalles réglables sur l'imprimante rapide testo (p.ex. une fois par minute).
- Thermo-hygromètre testo 635-1 avec protocole d'étalonnage et piles.