• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

testo 440 dP - Analyseur de climat avec capteur de pression différentielle

Réf.: 0560 4402
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 4402
EAN / GTIN 4029547019890
Réf. fabricant 0560 4402
Article hors catalogue L40540 363

Description

Description:

L'appareil de mesure de la vitesse de l'air et de la QAI testo 440 dP peut être utilisé en combinaison avec des sondes numériques de haute qualité pour mesurer et enregistrer tous les paramètres de vitesse de l'air et de QAI (les sondes doivent être commandées séparément). Jusqu'à 3 sondes peuvent être connectées simultanément : une sonde Bluetooth, une sonde filaire et une sonde de température avec connecteur de thermocouple de type K. La détection automatique des sondes et les menus de mesure clairement structurés garantissent une utilisation simple et faciliteront votre travail quotidien.

Un capteur de pression différentielle est déjà intégré dans le testo 440 dP. Cela permet d'effectuer des mesures sur les filtres et les ventilateurs, ainsi que des mesures du tube de Pitot et du facteur K (veuillez commander le tube de Pitot séparément).

Mesurez en quelques clics avec l'appareil de mesure multifonction testo 440 dPRéalisez vos mesures rapidement et facilement : l'appareil de mesure de la vitesse de l'air et de la QAI détecte automatiquement chaque sonde connectée. Vous n'avez donc pas besoin de réinitialiser manuellement les paramètres lorsque vous changez de sonde. Des menus de mesure clairement structurés pour la mesure du débit volumétrique dans les gaines/à la sortie, la mesure en entonnoir, la détermination du débit volumétrique via la pression différentielle et le facteur K, la mesure du degré de turbulence, la détermination de la puissance de refroidissement/chauffage, la détection des moisissures et la mesure à long terme vous apportent un soutien optimal dans votre travail quotidien.

Sans fil et peu encombrant : plus d'applications, moins d'équipementPolyvalent à l'infini : une poignée universelle peut être connectée à toutes les têtes de sonde – vous pouvez ainsi maîtriser plus d'applications en utilisant moins d'équipement et en économisant de l'espace.

La poignée Bluetooth rend plus pratique l'exécution de vos mesures et garantit moins d'encombrement de câbles dans la mallette. Elle permet d'effectuer des mesures sans connexion de câble gênante et transfère les lectures jusqu'à une distance de 20 m. Ou comme alternative pratique, utilisez la poignée de câble pour connecter les têtes de sonde testo. C'est un avantage si les signaux Bluetooth ne sont pas autorisés.

Gestion pratique des données de mesureL'instrument de mesure multifonctionnel mémorise jusqu'à max. 7500 protocoles de mesure, qui peuvent être lus via un port USB et traités ultérieurement sous forme de fichier CSV sur votre ordinateur (par exemple avec Excel). Avec l'imprimante testo BLUETOOTH/IRDA (à commander séparément), vous avez la possibilité d'imprimer un rapport des données de mesure directement sur place.

Concept d'étalonnage intelligent pour une précision maximaleVous pouvez compter sur des résultats de mesure précis lorsque vous utilisez nos sondes numériques, car l'incertitude de mesure fait partie du passé grâce à l'instrument de mesure. Il suffit d'envoyer les sondes à l'étalonnage. L'instrument de mesure multifonction peut donc être utilisé en permanence.

Avantages de la mesure avec l'instrument de mesure de la vitesse de l'air et de la QAI testo 440 dPPrécision et fiabilité dans les conduits et aux sorties d'air
  • Grande gamme de sondes connectables : sondes à fil chaud et à palette (Ø; 16 mm) pour les mesures dans les conduits; grandes sondes à palette de Ø; 100 mm pour les mesures aux sorties d'air/de plafond
  • Calculez rapidement le débit volumétrique : dans le menu de mesure, il suffit de configurer les dimensions et la géométrie de la section du conduit pour que le débit volumétrique s'affiche immédiatement sur l'instrument de mesure
  • Vous n'aurez aucun mal à effectuer des mesures dans des conduits particulièrement grands. En effet, le télescope extensible du fil chaud et de la sonde à palettes (Ø; 16 mm) avec poignée universelle peut être rallongé à l'aide de la rallonge télescopique – vous pouvez ainsi atteindre une longueur totale de 2 mètres
  • Effectuez des mesures au niveau des sorties d'air/de plafond sans effort et sans utiliser d'échelle. Installez la sonde à palette (Ø; 100 mm) avec le télescope extensible avec un angle de 90°; et, si nécessaire, avec la rallonge du télescope (les deux peuvent être commandés séparément)
  • Utilisez les sondes à palette en conjonction avec les entonnoirs de mesure et les redresseurs de flux testovent pour tester l'air entrant / sortant aux sorties de plaque, aux grilles de ventilation et aux sorties à tourbillon
  • Interface Bluetooth pratique : utilisez les sondes de vitesse d'air pour effectuer des mesures sans avoir à manipuler de câbles gênants, commandez l'instrument de mesure en appuyant sur le bouton situé sur la poignée de la sonde, par ex. L'instrument de mesure peut être utilisé en appuyant sur un bouton situé sur la poignée de la sonde, par exemple pour démarrer ou arrêter un calcul de moyenne chronométré
  • Utilisez les aimants pratiques pour fixer solidement l'instrument de mesure multifonctions sur des surfaces métalliques (par ex. conduits de ventilation)

Surveillance à long terme de la qualité de l'air intérieur
  • La bonne sonde pour vos besoins : les sondes pour le CO2, le CO, la température de l'air et l'humidité sont disponibles en tant que variantes avec Bluetooth ou avec câble fixe
  • Facile d'utilisation : entrez la période de mesure et l'intervalle dans le menu pour une mesure à long terme et suivez-la au cours de la journée
  • Mémoire interne pour jusqu'à 7500 protocoles de mesure

Mesure de la turbulence conformément à EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Atteignez un haut niveau de précision, même à de faibles vitesses d'air, avec une sonde de turbulence
  • Calcul automatique du risque de courant d'air et du degré de turbulence conformément à la norme EN ISO 7730/ASHRAE 55
  • Pour des mesures pratiques à différentes hauteurs, nous recommandons d'utiliser notre trépied de mesure pour la mesure du niveau de confort. Il est ainsi très facile de positionner les sondes de turbulence conformément aux normes

Gamme de sondes pour salles blanches et laboratoires
  • Sonde de sorbonne pour la mesure de haute précision de la vitesse de l'air sur les sorbonnes
  • Grâce à la faible vitesse de démarrage de 0. 1 m/s, la sonde à palettes de haute précision (Ø; 100 mm) est idéale pour les mesures de flux laminaire dans les salles blanches. Disponible comme variante avec Bluetooth ou avec câble fixe
  • Sonde de température/humidité de haute précision (0636 9771 ou 0636 9772) avec une précision de ± ;(0.6% RH + 0.7 % de m.v.) dans la plage de 0 à 90% RH pour mesurer l'humidité dans les salles blanches

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires