7445/46/47 Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform 2,5-55,0 in.lbs., 27 pièces

Réf.: 05350451001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05350451001
    EAN / GTIN 4013288161383
    Réf. fabricant 05350451001
    Article hors catalogue L60020 3643

    Description

    Description:

    • Jeu de tournevis dynamométriques Wera.
    • Deux tournevis dynamométriques avec couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale.
    • Un tournevis dynamométrique avec manche Kraftform ″pistolet″ pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail à haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique.
    • Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
    • Échelle bien lisible.
    • Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts.
    • Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
    • Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume.
    • Comprenant un assortiment d'embouts, dans un robuste coffret haut de gamme.

    Avantage(s):

    • Jeu de tournevis dynamométriques Kaftform
    • Pour embouts 6 pans 1/4″
    • Avec embouts Hex-Plus, TORX® et TORX PLUS®

    Livraison:

    • 7445/46/47 Kraftform torque screwdriver set 2.5-55.0 in.lbs., 27 pieces; 2x Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck: 7445x2.5-11.5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs.; 1x Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (25.0-55.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck: 7447 x 25-55 in. lbs.; 9x 867/1 TZ TORX® bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z bits: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier