Série 7400 Kraftform manche ″revolver″, Tournevis dynamométrique réglable (25,0-55,0 in. lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7447 x 25-55 in. lbs.

Réf.: 05074712001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05074712001
    EAN / GTIN 4013288102904
    Réf. fabricant 05074712001
    Article hors catalogue L60020 3411

    Description

    Description:

    • Tournevis dynamométrique Wera.
    • Manche Kraftform ″revolver″ pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique.
    • Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale.
    • Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
    • Échelle bien lisible.
    • Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts.
    • Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
    • Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume.
    • Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4″″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

    Avantage(s):

    • Tournevis dynamométrique, réglable, Kraftform à manche ″revolver″ et porte-embouts Rapidaptor
    • Pour embouts 6 pans 1/4″
    • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
    • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée
    • Indication numérique de la valeur de couple

    Livraison:

    • Series 7400 Kraftform pistol handle, adjustable torque screwdrivers (25.0-55.0 in. lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7447 x 25-55 in. lbs.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier