Kraftform Kompakt 20 avec pochette, 7 pièces

Réf.: 05051021001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05051021001
    EAN / GTIN 4013288098917
    Réf. fabricant 05051021001
    Article hors catalogue L60020 1690

    Description

    Description:

    • Les outils compacts Wera permettent l'emploi simultané des deux types de vissage : ″main″ et ″machine″.
    • Le système associant manche et lames interchangeables en format compact, avec différentes pointes logées dans un espace ultra-réduit, se traduit par un gain évident de mobilité et de souplesse pour l'utilisateur.
    • Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 ainsi que des séries 1 et 4 Wera.
    • Avec adaptateur, baïonnette, technologie Rapidaptor.
    • Manche Kraftform avec dispositif antiroulement, multicomposants pour un vissage particulièrement ergonomique.
    • Réserve intégrée pour le rangement des embouts.
    • Cet ensemble remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit l'équipement nécessaire au minimum.
    • Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise, lorsqu'elle est rentrée, une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée.
    • Elle peut être redéployée par simple actionnement de la douille de blocage.
    • Le manche à baïonnette peut alors s'utiliser comme un tournevis à part entière.
    • La lame baïonnette peut être retirée et servir d'adaptateur machine, de même qu'être ramenée en position initiale.
    • Avec étui très pratique portable à la ceinture.

    Avantage(s):

    • Manche Kraftform avec lame baïonnette et adaptateur à changement rapide Rapidaptor
    • Manche Kraftform multicomposants, avec dispositif anti-roulement et réserve intégrée
    • Avec embouts extra-rigides, particulièrement indiqués vissage ″dur″ (tôle ou métal par ex.)
    • Dans un robuste étui
    • Lame à baïonnette pouvant être logée dans le manche

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt 20 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange