• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

889/4 Porte-embouts universel Rapidaptor R, 1/4″ x 100 mm

Réf.: 05052504001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05052504001
EAN / GTIN 4013288101242
Réf. fabricant 05052504001
Article hors catalogue L60020 1311

Description

Description:

  • Porte-embouts universel Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
  • La technologie Rapidaptor permet l'insertion des embouts même sans actionner la douille.
  • Le changement est ultrarapide, même avec une seule main.
  • Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve.
  • Hexagone 1/4″ pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ (série 1 Wera), magnétique
  • Avec emmanchement hexagonal 1/4″

Livraison:

  • 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder, 1/4″ x 100 mm